A Butterworth: 1 1 / 8 " , Väri: Harmaa , Tulopaine: 40, 60, 80, 100 psig , Imuaukon koko: 1" , Sisääntulon tyyppi: NPT , Materiaali: Alumiini, ruostumaton teräs , Max. Tulopaine: 100 psig , Max. Käyttöpaine: 100 psig , Max. Lämpötila: 200 astetta F , Virtalähde: Ilmaohjattu , Tyyli: Pneumaattinen suihkupuhallin , Tyyppi: Pneumaattinen suihkupuhallin
Jet-tuulettimet
Allegro -suihkupuhaltimet kiertävät ilmaa ja poistavat haihtuvia höyryjä pienistä säiliöistä, astioista tai tiloista takaamalla päivittäisen ilmanvaihdon. Niissä on alumiinirakenne korroosionkestävyyttä varten, ja niissä on pysyvästi tiivistetyt ja voidellut, raskaat kuulalaakerit, jotka pidentävät käyttöikää. Nämä OSHA -standardin mukaiset turvoseinäpuhaltimet työntävät paineilmaa integroidun suuttimen läpi (jokaisen terän päissä), jolloin tuulettimet voivat liikkua jopa 11000 cfm nopeudella 80 psig. Lisäksi ne on varustettu sivulle asennetuilla tuloliitännöillä syöttövirtaliitäntöjen aikaansaamiseksi ja kipinänkestävällä tuulettimella ilmankiertoa varten. Vaihtoehtoja on saatavana upotetuilla kahvoilla, jotka estävät vierimisen ja takaavat helpon siirrettävyyden.