CONDOR 4FPG2 sähköhansikasuoja 7 harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRJ

CONDOR 4FPG2 Sähköinen hansikasuoja 7 Harmaa/oranssi/musta Pr

Varastossa
Tuote: AD7NRJ Malli: 4FPG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriHarmaa / oranssi / musta
Pituus15 "
MateriaaliVuohennahkaa
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4FPG3 Sähköhansikasuoja 8 Harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRK 4FPG382€55.45
CONDOR 4FPG4 Sähkökäsineiden suoja 9 Harmaa/oranssi/musta Pr | AD7NRL 4FPG492€55.45
CONDOR 4FPG5 Sähköhansikasuoja 10 Harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRM 4FPG5102€55.45
CONDOR 4FPG6 Sähköhansikasuoja 11 Harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRN 4FPG6112€55.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4FPG2 Sähköinen hansikasuoja 7 Harmaa/oranssi/musta Pr
€55.45 /pakkaus