Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4FPG6 Sähköhansikasuoja 11 Harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRN

CONDOR 4FPG6 Sähköinen hansikasuoja 11 Harmaa/oranssi/musta Pr

Varastossa
Tuote: AD7NRN Malli: 4FPG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriHarmaa / oranssi / musta
Pituus15 "
MateriaaliVuohennahkaa
Koko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4FPG2 sähköhansikasuoja 7 harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRJ 4FPG272€55.45
CONDOR 4FPG3 Sähköhansikasuoja 8 Harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRK 4FPG382€55.45
CONDOR 4FPG4 Sähkökäsineiden suoja 9 Harmaa/oranssi/musta Pr | AD7NRL 4FPG492€55.45
CONDOR 4FPG5 Sähköhansikasuoja 10 Harmaa / oranssi / musta Pr | AD7NRM 4FPG5102€55.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4FPG6 Sähköinen hansikasuoja 11 Harmaa/oranssi/musta Pr
€55.45 /pakkaus