Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZV2 hehkulamppu T6 25w | AD9JAE

LUMAPRO 4RZV2 hehkulamppu T6 25w

Varastossa
Tuote: AD9JAE Malli: 4RZV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeVäliruuvi (E17)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia244
Lampun nimitys25T6 1/2
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT6
lampun tyyppiPutki
Lumens244
Maks. Kokonaispituus5.5 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusJänniteWattsBase TypeAlkuperäinen lumeniaHinta
LUMAPRO 4RZT6 hehkulamppu T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 hr.2000 hr.3"13015Kyntteliruuvi (E12)107€2.63
LUMAPRO 4RZU7 hehkulamppu T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 hr.2000 hr.3"14515Kyntteliruuvi (E12)102€4.13
LUMAPRO 4RZU9 hehkulamppu T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 hr.1000 hr.5.625 "12025Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)220€3.41
LUMAPRO 4RZV3 Hehkulamppu T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 hr.1000 hr.5.5 "13025Väliruuvi (E17)244€3.41
LUMAPRO 4RZV4 hehkulamppu T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 hr.1000 hr.5.5 "13025Väliruuvi (E17)240€3.41
LUMAPRO 4RZV8 Hehkulamppu T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 hr.5.5 "12020Väliruuvi (E17)90€3.41
LUMAPRO 4RZW1 hehkulamppu T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 hr.750 hr.5.5 "13040Väliruuvi (E17)420€3.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZV2 hehkulamppu T6 25w
€3.74 / yksikkö