Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BB65 Talvilinja Sininen Universal AC8LCP

CONDOR 3BB65 Winter Liner Blue Universal

Varastossa
Tuote: AC8LCP Malli: 3BB65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvi Liner
SäätötyyppiKoukku ja silmukka
Värisininen
CoversPää, Korvat, Kasvot, Kaula
MateriaaliPuuvilla
KokoYleismaailmallinen
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMateriaaliTyyliHinta
CONDOR 1HC48 Winter Liner Blue Universal | AA9XAP 1HC48PainikeKorkki puuvilla, kaulanauha akryyliPään yli€18.77
CONDOR 3BB62 Talvilinja Sininen Universal AC8LCL 3BB62Koukku ja silmukkaPuuvillaHuppu€9.46
CONDOR 3BB63 Talvilinja Sininen Universal AC8LCM 3BB63Koukku ja silmukkaTikattu nailon fleecevuorellaHuppu€10.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BB65 Winter Liner Blue Universal
€26.81 / yksikkö