Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1HC48 Winter Liner Blue Universal | AA9XAP

CONDOR 1HC48 Winter Liner Blue Universal

Varastossa
Tuote: AA9XAP Malli: 1HC48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvi Liner
SäätötyyppiPainike
Värisininen
CoversPää, Korvat, Kaula
MateriaaliKorkki puuvilla, kaulanauha akryyli
KokoYleismaailmallinen
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiMateriaaliTyyliHinta
CONDOR 3BB62 Talvilinja Sininen Universal AC8LCL 3BB62Koukku ja silmukkaPuuvillaHuppu€9.46
CONDOR 3BB63 Talvilinja Sininen Universal AC8LCM 3BB63Koukku ja silmukkaTikattu nailon fleecevuorellaHuppu€10.22
CONDOR 3BB65 Talvilinja Sininen Universal AC8LCP 3BB65Koukku ja silmukkaPuuvillaPään yli€26.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1HC48 Winter Liner Blue Universal
€18.77 / yksikkö