Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WE50 kuusiomutteri täysi 3/8-16 9/16 tuumaa, 25PK | AB3ZFU

APPROVED VENDOR 1WE50 kuusiomutteri täysi 3/8-16 9/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3ZFU Malli: 1WE50
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
€31.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliPiin pronssi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliPiin pronssi
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE50 kuusiomutteri täysi 3/8-16 9/16 tuumaa, 25PK
€31.37 /pakkaus