Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2XRW6 Mechanics -käsineet 3-sormiset mustat 2xl 1 pari | AC3ZED

CONDOR 2XRW6 Mechanics Käsineet 3-sormi musta 2xl 1 pari

Varastossa
Tuote: AC3ZED Malli: 2XRW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliNeopreeni
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sormityyli3/4 Peukalo / Hakemisto / Keskisormi
Liner-materiaalivuoriton
Palm rakentaminenSpandex
PalmumateriaaliClarino / PVC Grip / Wear -paneelit
Koko2XL
OmpelemismateriaaliNylon
AlaluokkaKulumiskestävä
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliSulkemistyyppiSormityyliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2XRR8 Mekaniikka Käsineet Spandex Täysi musta S 1 Pair | AC3ZDR 2XRR8Spandex / NylonLiuku päälleKokoS2€21.17
CONDOR 2XRV6 Mechanics -hansikkaat sormella, musta S 1 pari AC3ZEA 2XRV6NeopreeniKoukku ja silmukkaKokoS2€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2XRW6 Mechanics Käsineet 3-sormi musta 2xl 1 pari
€23.52 /pakkaus