Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUF8 pinnoitetut hanskat Xxl White Pr | AC3MUH

CONDOR 2UUF8 Coated Gloves Xxl White Pr

Varastossa
Tuote: AC3MUH Malli: 2UUF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUF4 Päällystetyt käsineet S Valkoinen Pr | AC3MUD 2UUF4S2€3.02
CONDOR 2UUF5 pinnoitetut hanskat M Valkoinen Pr | AC3MUE 2UUF5M2€3.02
CONDOR 2UUF6 Päällystetyt käsineet L Valkoinen Pr | AC3MUF 2UUF6L2€3.02
CONDOR 2UUF7 pinnoitetut hanskat Xl Valkoinen Pr | AC3MUG 2UUF7XL2€3.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUF8 Coated Gloves Xxl White Pr
€3.02 /pakkaus