Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUE7 Päällystetyt käsineet Xxl Harmaa/valkoinen Pr | AC3MUC

CONDOR 2UUE7 Coated Gloves Xxl Harmaa/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AC3MUC Malli: 2UUE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmupinnoitettu
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5PE88 päällystetyt käsineet S Harmaa / valkoinen Pr | AE6AWG 5PE88S2€6.63
CONDOR 5PE89 Päällystetyt käsineet M Harmaa/valkoinen Pr | AE6AWH 5PE89M2€6.63
CONDOR 5PE90 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/valkoinen Pr | AE6AWJ 5PE90L2€6.63
CONDOR 5PE91 Pinnoitetut käsineet Xl Harmaa/valkoinen Pr | AE6AWK 5PE91XL2€6.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUE7 Coated Gloves Xxl Harmaa/valkoinen Pr
€6.63 /pakkaus