BRADY 112631 Lattiateline | AA7HPM 15Y902

BRADY 112631 Lattiateline

Varastossa
Tuote: AA7HPM Malli: 112631Ristiviite: 15Y902

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateline lean-viestintätauluille
VäriTeräs
KorkeusSäädettävä Jopa 90 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)34.62
Laivan pituus (cm)4.14
Laivan leveys (cm)125.1
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 112631 Lattiateline
€468.92 / yksikkö