Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5PE89 Päällystetyt käsineet M Harmaa/valkoinen Pr | AE6AWH

CONDOR 5PE89 Pinnoitetut käsineet M Harmaa/valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AE6AWH Malli: 5PE89Ristiviite: 4NMP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmupinnoitettu
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUE7 Päällystetyt käsineet Xxl Harmaa/valkoinen Pr | AC3MUC 2UUE72XL2€6.63
CONDOR 5PE88 päällystetyt käsineet S Harmaa / valkoinen Pr | AE6AWG 5PE88S2€6.63
CONDOR 5PE90 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/valkoinen Pr | AE6AWJ 5PE90L2€6.63
CONDOR 5PE91 Pinnoitetut käsineet Xl Harmaa/valkoinen Pr | AE6AWK 5PE91XL2€6.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5PE89 Pinnoitetut käsineet M Harmaa/valkoinen Pr
€6.63 /pakkaus