CONDOR 22EN48 polvimatto 36 x 18 tuumaa musta | AB6UAG

CONDOR 22EN48 polvistusmatto 36 x 18 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AB6UAG Malli: 22EN48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvimatto
taustaEi eristetty
VäriMusta
reunatKavennettu
Pituus36 "
MateriaaliNBR
Paksuus1"
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustareunatPituusLeveysHinta
CONDOR 22EN46 Polvimatto 21 x 14 tuumaa musta | AB6UAE 22EN46Ei eristettySquared21 "14 "€46.63
CONDOR 22EN47 polvimatto 28 x 16 tuumaa musta | AB6UAF 22EN47Ei eristettyKavennettu28 "16 "€55.68
CONDOR 22EN49 polvimatto 22 x 12 tuumaa musta | AB6UAH 22EN49Ei eristettySquared22 "12 "€33.26
CONDOR 22EN50 Polvimatto 22 x 12 tuumaa kumi musta | AB6UAJ 22EN50KumiSquared22 "12 "€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22EN48 polvistusmatto 36 x 18 tuumaa musta
€102.86 / yksikkö