CONDOR 22EN46 Polvimatto 21 x 14 tuumaa musta | AB6UAE

CONDOR 22EN46 polvistusmatto 21 x 14 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AB6UAE Malli: 22EN46

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvimatto
taustaEi eristetty
VäriMusta
reunatSquared
Pituus21 "
MateriaaliNBR
Paksuus1"
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustareunatPituusLeveysHinta
CONDOR 22EN47 polvimatto 28 x 16 tuumaa musta | AB6UAF 22EN47Ei eristettyKavennettu28 "16 "€55.68
CONDOR 22EN48 polvimatto 36 x 18 tuumaa musta | AB6UAG 22EN48Ei eristettyKavennettu36 "18 "€102.86
CONDOR 22EN49 polvimatto 22 x 12 tuumaa musta | AB6UAH 22EN49Ei eristettySquared22 "12 "€33.26
CONDOR 22EN50 Polvimatto 22 x 12 tuumaa kumi musta | AB6UAJ 22EN50KumiSquared22 "12 "€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22EN46 polvistusmatto 21 x 14 tuumaa musta
€46.63 / yksikkö