Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 22EN50 Polvimatto 22 x 12 tuumaa kumi musta | AB6UAJ

CONDOR 22EN50 polvistusmatto 22 x 12 tuuman kumi musta

Varastossa
Tuote: AB6UAJ Malli: 22EN50
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
€47.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvimatto
taustaKumi
VäriMusta
reunatSquared
Pituus22 "
MateriaaliNBR
Paksuus1"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustareunatPituusLeveysHinta
CONDOR 22EN46 Polvimatto 21 x 14 tuumaa musta | AB6UAE 22EN46Ei eristettySquared21 "14 "€46.63
CONDOR 22EN47 polvimatto 28 x 16 tuumaa musta | AB6UAF 22EN47Ei eristettyKavennettu28 "16 "€55.68
CONDOR 22EN48 polvimatto 36 x 18 tuumaa musta | AB6UAG 22EN48Ei eristettyKavennettu36 "18 "€102.86
CONDOR 22EN49 polvimatto 22 x 12 tuumaa musta | AB6UAH 22EN49Ei eristettySquared22 "12 "€33.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22EN50 polvistusmatto 22 x 12 tuuman kumi musta
€47.66 / yksikkö