Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS2D220412 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9ZCK 23MJ06

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS2D220412 -liitin polypropeeniharmaa Push In

Varastossa
Tuote: AG9ZCK Malli: NS2D220412Ristiviite: 23MJ06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiTerä x lisää
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS2D240212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9ZCG 23MJ03 NS2D240212MNPT x ML Lisää€19.31
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS2D200412 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9ZCH 23MJ04 NS2D200412Putki x työnnä€19.82
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS2D220212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9ZCJ 23MJ05 NS2D220212Terä x lisää€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS2D220412 -liitin polypropeeniharmaa Push In
€19.78 / yksikkö