Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65575 Kuusiokierreputken kupariteräs 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698

CLEVELAND C65575 kuusiokoloputki uudelleenkierrettävä teräs 3/4-14

Varastossa
Tuote: AB6AWR Malli: C65575Ristiviite: 20X698

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-uudelleenpinnoitusputki
Kuusiokoko2"
MateriaaliHiiliteräs
Piki14
Koko3 / 4 "
Paksuus13 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPikiKokoPaksuusHinta
CLEVELAND C65571 Kuusiokierreputken kupariteräs 1 / 8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "€74.89
CLEVELAND C65572 Kuusiokierreputken kupariteräs 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "€91.06
CLEVELAND C65573 Kuusiokierreputken puristusteräs 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "€100.79
CLEVELAND C65574 Kuusiokierreputkiteräksen teräs 1 / 2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "€119.69
CLEVELAND C65576 Kuusiokierreputken muotoinen teräs 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"€201.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65575 kuusiokoloputki uudelleenkierrettävä teräs 3/4-14
€153.44 / yksikkö