Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65572 Kuusiokierreputken kupariteräs 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695

CLEVELAND C65572 kuusiokoloputki uudelleenkierrettävä teräs 1/4-18

Varastossa
Tuote: AB6AWN Malli: C65572Ristiviite: 20X695
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
€93.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-uudelleenpinnoitusputki
Kuusiokoko1-1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki18
Koko1 / 4 "
Paksuus5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPikiKokoPaksuusHinta
CLEVELAND C65571 Kuusiokierreputken kupariteräs 1 / 8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "€77.45
CLEVELAND C65573 Kuusiokierreputken puristusteräs 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "€100.58
CLEVELAND C65574 Kuusiokierreputkiteräksen teräs 1 / 2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "€128.07
CLEVELAND C65575 Kuusiokierreputken kupariteräs 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "€172.73
CLEVELAND C65576 Kuusiokierreputken muotoinen teräs 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"€224.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65572 kuusiokoloputki uudelleenkierrettävä teräs 1/4-18
€93.33 / yksikkö