Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84786 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 31/32 tuuman pora, 48Mm pituus, 15PK | AG9AUX 5266-24CN-480 / MA3329-228 / 17244

CHRISLYNN 84786 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AUX Malli: 84786Ristiviite: 5266-24CN-480 / MA3329-228 / 17244

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko31 / 32 "
Lisää pituus48mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM24 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5266-24CN-480
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-228
    • Recoil-ristiviite: 17244

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84786 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 31/32 tuuman pora, 48 mm:n pituus, 15 PK
€23.54 /pakkaus