Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65574 Kuusiokierreputkiteräksen teräs 1 / 2-14 | AB6AWQ 20X697

CLEVELAND C65574 kuusiokoloputki uudelleenkierrettävä teräs 1/2-14

Varastossa
Tuote: AB6AWQ Malli: C65574Ristiviite: 20X697

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-uudelleenpinnoitusputki
Kuusiokoko1-5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki14
Koko1 / 2 "
Paksuus3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPikiKokoPaksuusHinta
CLEVELAND C65571 Kuusiokierreputken kupariteräs 1 / 8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "€77.45
CLEVELAND C65572 Kuusiokierreputken kupariteräs 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "€93.33
CLEVELAND C65573 Kuusiokierreputken puristusteräs 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "€100.58
CLEVELAND C65575 Kuusiokierreputken kupariteräs 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "€172.73
CLEVELAND C65576 Kuusiokierreputken muotoinen teräs 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"€224.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65574 kuusiokoloputki uudelleenkierrettävä teräs 1/2-14
€128.07 / yksikkö