Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C44530 Työkaluterän neliö M2 1-1 / 4 tuumaa | AF2ZMF 6ZKU4

CLEVELAND C44530 Työkalunterä Neliö M2 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZMF Malli: C44530Ristiviite: 6ZKU4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€700.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalubitti
Kulma10 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea vasen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliM2 nopea teräs
Kokonaispituus9"
SädeTerävä kohta
Varren korkeus1.25 "
Varren leveys1.25 "
TyyliNeliö
Toleranssi0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207508000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysHinta
CLEVELAND C44505 Työkaluterän neliö M2 1/8 tuumaa | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 nopea teräs2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€17.00
CLEVELAND C44509 Työkaluterän neliö M2 3/16 tuumaa | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 nopea teräs2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.35
CLEVELAND C44513 Työkaluterän neliö M2 1/4 tuumaa | AF2ZLY 6ZKT5 C44513M2 nopea teräs2.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.07
CLEVELAND C44514 Työkaluterän neliö M2 5/16 tuumaa | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 nopea teräs2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€19.56
CLEVELAND C44516 Työkaluterä Neliö M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 nopea teräs3"3 / 8 "3 / 8 "€28.55
CLEVELAND C44520 Työkaluterä, neliö M2 1/2 tuumaa | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 nopea teräs4"1 / 2 "1 / 2 "€57.88
CLEVELAND C44522 Työkaluterän neliö M2 5/8 tuumaa | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 nopea teräs4.5 "5 / 8 "5 / 8 "€92.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C44530 Työkalunterä Neliö M2 1-1/4 tuumaa
€700.64 / yksikkö