VESTIL CST-A-SS-TPE-sarjan termoplastiset kumi-elastomeeripyörät


Suodattaa
Durometri: 85 Ranta A , Suorittaa loppuun: Sinkitty, sininen passivoitu , Materiaali: Termoplastinen kumi , Offset: 1 3 / 4 " , Ylälevyn koko: 4 "x 4 1 / 2"
TyyliMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppi
A
CST-A-SS-4x1TPE-R
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä
Tarjouspyyntö
B
CST-A-SS-4x1TPE-S
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä
Tarjouspyyntö
C
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB
220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla
Tarjouspyyntö
D
CST-A-SS-5x1TPE-R
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä
Tarjouspyyntö
E
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla
Tarjouspyyntö
F
CST-A-SS-5x1TPE-S
275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?