Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C31166 Neliönmylly, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1.0000 tuuman leikkauspituus | CD3RLH 437W21

CLEVELAND C31166 Neliömäinen päätyjyrsin, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1.0000 XNUMX tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CD3RLH Malli: C31166Ristiviite: 437W21
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
€184.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
Säde Corner0"
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusrouhinta
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaRaskas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroRG6
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.1"
Varren tyyppiWeldon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaVarren tyyppiLeikkauksen pituusLuettelonumeroMateriaaliHuilun lukumääräHinta
CLEVELAND C80274 kovametallipääjyrsintä 5/32 tuuman halkaisija 30 astetta | AH3QKN 33GF25 C802745 / 32 "TiAlNYleinen tarkoitus-5 / 16 "CEM-DE-4karbidi4€45.19
CLEVELAND C31163 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus | CD3XDB 53PW41 C311635 / 8 "KirkasHigh PerformanceSuoraan5 / 8 "RG6Koboltti4€99.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C31166 Neliömäinen päätyjyrsin, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1.0000 XNUMX tuuman leikkauspituus
€184.85 / yksikkö