Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C80274 kovametallipääjyrsintä 5/32 tuuman halkaisija 30 astetta | AH3QKN 33GF25

CLEVELAND C80274 kovametallipääjyrsintä 5/32 tuuman halkaisija 30 astetta

Varastossa
Tuote: AH3QKN Malli: C80274Ristiviite: 33GF25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 16 "
LuettelonumeroCEM-DE-4
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 32 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: kaksinkertainen pää
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Kyllä
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaVarren tyyppiLeikkauksen pituusLuettelonumeroMateriaaliHuilun lukumääräHinta
CLEVELAND C31166 Neliönmylly, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1.0000 tuuman leikkauspituus | CD3RLH 437W21 C311661"KirkasRaskasWeldon1"RG6Koboltti5€184.85
CLEVELAND C31163 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus | CD3XDB 53PW41 C311635 / 8 "KirkasHigh PerformanceSuoraan5 / 8 "RG6Koboltti4€99.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C80274 kovametallipääjyrsintä 5/32 tuuman halkaisija 30 astetta
€45.19 / yksikkö