PRO-LINE AMS1260FL-H11 Säädettävä hylly 60 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige | AA8CDX 16Y941

PRO-LINE AMS1260FL-H11 säädettävä hylly 60 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige

Varastossa
Tuote: AA8CDX Malli: AMS1260FL-H11Ristiviite: 16Y941

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hylly
VäriBeige
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
PRO-LINE AMS1248FL-H11 Säädettävä hylly 48 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige | AA8CDW 16Y940 AMS1248FL-H1148 "€291.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE AMS1260FL-H11 säädettävä hylly 60 leveys x 12 syvyys x 2 korkeus beige
€305.60 / yksikkö