Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C31163 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus | CD3XDB 53PW41

CLEVELAND C31163 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CD3XDB Malli: C31163Ristiviite: 53PW41
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
€99.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusrouhinta
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroRG6
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.5 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuokkaVarren tyyppiLeikkauksen pituusLuettelonumeroMateriaaliHuilun lukumääräHinta
CLEVELAND C80274 kovametallipääjyrsintä 5/32 tuuman halkaisija 30 astetta | AH3QKN 33GF25 C802745 / 32 "TiAlNYleinen tarkoitus-5 / 16 "CEM-DE-4karbidi4€45.19
CLEVELAND C31166 Neliönmylly, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1.0000 tuuman leikkauspituus | CD3RLH 437W21 C311661"KirkasRaskasWeldon1"RG6Koboltti5€184.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C31163 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/8 tuuman leikkauspituus
€99.02 / yksikkö