Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C11400 Jobber Length Drill Bit, 9/64 Inch Size Drill Bit Size, 2-7/8 Inch Overall Length | CQ9LWH 434W79

CLEVELAND C11400 Jobberin pituus poranterä, 9/64 tuuman kokoinen poranterän koko, 2-7/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CQ9LWH Malli: C11400Ristiviite: 434W79
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
€23.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLEVELAND C15577 Jobber-poranterä, 12.25 mm:n poranterä, 101 mm huilun pituus, 151 mm kokonaispituus | CQ9HQC 435A29 C15577Jobber-poranterä€89.00
CLEVELAND C16612 Jobber Pituus Poranterä, #1 Poranterän koko, 3-7/8 tuumaa Kokonaispituus | CQ9HQJ 435D45 C16612Jobber-poranterä€32.96
CLEVELAND C11401 Jobber pituus poranterä, #1 poranterän koko, 3-7/8 tuumaa kokonaispituus, koboltti | CQ9HQK 434W80 C11401Jobber-poranterä€43.00
CLEVELAND C70134 Jobber Pituus Poranterä, #1 Poranterä, Kokonaispituus 3-7/8 tuumaa, koboltti | CQ9HQL 435H90 C70134Jobber-poranterä€11.47
CLEVELAND C70143 Jobber Pituus Poranterä, #10 Poranterä, Kokonaispituus 3-5/8 tuumaa | CQ9HQU 435H99 C70143Jobber-poranterä€8.87
CLEVELAND C15940 Jobber Pituus Poranterä, #10 Poranterä, Kokonaispituus 3-5/8 tuumaa | CQ9HQW 435C11 C15940Jobber-poranterä€9.65
CLEVELAND C16621 Jobber Pituus Poranterä, #10 Poranterä, Kokonaispituus 3-5/8 tuumaa | CQ9HQX 435D54 C16621Jobber-poranterä€27.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C11400 Jobberin pituus poranterä, 9/64 tuuman kokoinen poranterän koko, 2-7/8 tuuman kokonaispituus
€23.03 / yksikkö