Rullan halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän tyyppi: (2) Käännä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Ruskea , Ristikannattimet: 1 1 / 2 " , Kannen paksuus: 1" , Kahvan korkeus: 29 " , Kahvan tyyppi: Stake Sisältää: (2) kääntyvät pyörät, (2) jäykät pyörät, sivukynnys 6" x 1 1/2", ja ristikkäiset 1 1/2" , Kantavuus: 2200 lbs. , Kuormapyörän akselin halk.: 1" , Kuormapyörän koko: 12" x 2 1/2" , Kuormapyörän tyyppi: (2) Jäykkä , Materiaali: jalopuu , Max. Alustan korkeus: 6" , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 6 , Pystytukien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 16.25 " , Lavan korkeus: 6" , Alustan materiaali: Hiottu kovapuu , Virtalähde: manuaalinen , Sivukynnyksen syvyys: 1 1 / 2 " , Sivukynnyksen korkeus: 6"