BALDOR MOOTTORI IDVSM4115T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T Runko | AJ6WKD

BALDOR MOTOR IDVSM4115T AC Vs Master -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T-runko

Tuote: AJ6WKD Malli: IDVSM4115T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
luokkaF
LiiteTEFC
kehys326T
Täyden kuorman ampeerit120/60
HP50TE
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 6
Maks. Kierrosluku2700
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo50 TE hv
Vaihe3
TarkistusF
RPM1775
Tyyppi1278M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 301.5
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1163L
    • SL Hz: 0.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritpohjaVääntömomenttiHPEristysMagnetointivirtaMaks. KierroslukuAsennusHinta
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€6,231.35
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€6,755.46
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€2,753.73
BALDOR MOOTTORI IDVSM3665T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Jalka€3,193.00
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,108.05
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€5,356.03
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TC Runko | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€8,578.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM4115T AC Vs Master -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEFC, 326T-runko