Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C24372 Jobber Length Drill Bit, 10.50 mm Drill Bit Size, 133 mm Overall Length | CQ9AFH 50CP71

CLE-LINE C24372 Jobberin pituus poranterä, 10.50 mm:n poranterän koko, 133 mm kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CQ9AFH Malli: C24372Ristiviite: 50CP71
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
€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLE-LINE C74056 Jobber-poranterä, 11.80 mm poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CQ8ZLA 407H14 C74056Jobber-poranterä€16.77
CLE-LINE C24371 Jobber Drill, 10.20 mm Poranteräkoko, 87 mm Huilun pituus | CQ8ZLB 50CP70 C24371Jobber -pora€19.06
CLE-LINE C24373 Jobber Drill, 10.80 mm Poranteräkoko, 94 mm Huilun pituus | CQ8ZLC 50CP72 C24373Jobber -pora€22.44
CLE-LINE C24376 Jobber Drill, 11.80 mm Poranteräkoko, 94 mm Huilun pituus | CQ8ZLD 50CP75 C24376Jobber -pora€28.05
CLE-LINE C62911 Jobber Drill, 13.20 mm Poranteräkoko, 101 mm Huilun pituus | CQ8ZLE 50AT26 C62911Jobber -pora€32.81
CLE-LINE C24329 Jobber Drill, 2.30 mm Poranteräkoko, 27 mm Huilun pituus | CQ8ZLF 50CK80 C24329Jobber -pora€4.40
CLE-LINE C24330 Jobber Drill, 2.40 mm Poranteräkoko, 30 mm Huilun pituus | CQ8ZLG 50CK81 C24330Jobber -pora€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C24372 Jobberin pituus poranterä, 10.50 mm:n poranterän koko, 133 mm kokonaispituus
€20.70 / yksikkö