Vaakasuorat pidikkeet käytetään pitämään työkappaleita tasaisia pintoja vasten toistuvaa kiinnitystä/puristamista varten koko toimenpiteen ajan. Niissä on kahva, joka on lukitussa asennossa samansuuntainen alustan kanssa. Destaco 213 -sarjan vaakasuorat pidikkeet niissä on matala profiili ja suuri kahvaväli avoimessa asennossa, mikä helpottaa käyttöä ja minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä. Destaco 213-USS vaakatasossa oleva kiinnityspuristin on varustettu U-muotoisella kiristystangolla kuusiopään ruostumattomasta teräksestä valmistetulle karalle kiinnittämistä pitkin pitotangon pituutta, mikä vähentää seisonta-aikaa säätämällä erikokoisten työkappaleiden mukaan. Tässä puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden hankaavissa ympäristöissä. Sen kahvaa käännetään tai työnnetään ylöspäin puristustangon avaamiseksi ja alaspäin, jotta puristusvarteen kiinnitetty kara työnnetään työkappaleita vasten. Tässä puristimessa on laippapohja nopeaa asennusta varten vaakasuoraan työkappaleeseen/pintaan. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne, suora pohja ja avoin tanko.
Käyttö:
Destaco 213-USS vaakasuora kiinnike on ihanteellinen kiinnikkeiden, kokoonpano-, hitsaus- ja puuntyöstötoimintojen tarkistamiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös kiinnittämään ja sulkemaan kalusteita, kuten kammion ovia, kansia, kansia ja kulkuovia.
Ominaisuudet:
- Destaco 213-USS vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu avoimella U-kiristimellä säädettävän karan kiinnittämistä varten.
- Tässä puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden hankaavissa olosuhteissa.
- Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa vaakasuorille työkappaleille / pinnoille.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaväli, mikä minimoi asennuksen/käytön tilantarpeen.
- Sen helppokäyttöinen kahva minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 150 lb.
- Puristustanko voi avautua jopa 90 astetta, kun kahva avataan 60 astetta.
- Puristinvarren korkeus on 0.66 tuumaa ja pituus 1.42 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 201943-M: Destaco tarjoaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat kiinnittämistä varten Destaco 213-USS -puristimen kiristysvarteen.
- Destaco 102911: Raptor Supplies toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karan kiristämiseksi kiinteään asentoon.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 213-USS vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti, jotka koskevat ympäristöterveyttä, turvallisuutta ja puristimen tehokasta suorituskykyä.
Asennus:
- Destaco 213-USS kiinnityspuristin kiinnitetään tukevasti vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen puristimen pohjassa olevien kierrereikien avulla.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan yksinkertaisesti ruuvata irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 213-USS -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia puristimia vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne (213-U) rakenteellisen lujuuden vuoksi. Destaco toimittaa myös samanlaisen puristimen, jossa on suora pohja (213-UB) nopeaan asennukseen pystypinnoille.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen kahvalla/vivulla, joka työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, kunnostetaan tai huolletaan merkin mekaanisia puristimia.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.