Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM220LF Mittaripaine 30 tuumaa Hg Vac/kPa 4 tuumaa | AG9HGT 20JN33

WINTERS INSTRUMENTS PEM220LF Mittaripaine 30 tuumaa Hg Vac/kPa 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HGT Malli: PEM220LFRistiviite: 20JN33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4"
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriKotelon materiaaliValitse kokoLens MaterialKäyttölämpötila alueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PEM210LF Mittaripaine 30 tuumaa Hg Vac/kPa 2-1/2 tuumaa | AG9HGK 20JN26 PEM210LFMustaTeräs2.5 "Muovi-40 - 150 astetta F€24.33
WINTERS INSTRUMENTS PEM135LF Mittaripaine 2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac 0 | AH7HFV 36TV58 PEM135LFMustaTeräs2"Muovi-40 - 150 astetta F€15.87
WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Mittaripaine 4 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HHX 36TW07 PFQ700LFRuostumaton teräsRuostumaton teräs4"Muovi-4 - 150 astetta F€84.59
WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HJK 36TW19 PFQ801LFRuostumaton teräsRuostumaton teräs2.5 "Muovi-4 - 150 astetta F€43.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM220LF Mittaripaine 30 tuumaa Hg Vac/kPa 4 tuumaa
€45.01 / yksikkö