Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21109 Jobber -poraussarja 15-osainen pikateräs 118 astetta | AC3WLY 2X471

CLE-LINE C21109 Jobber-porasarja 15 osaa nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AC3WLY Malli: C21109Ristiviite: 2X471

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero1899
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Koot sisältyvät1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiHinta
CLE-LINE C21110 Piikkiporaussarja 15-osainen pikateräs 135 astetta | AA9AMU 1BR67 C211101801135 TutkinnotJakopiste€122.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21109 Jobber-porasarja 15 osaa nopea teräs 118 astetta
€106.60 / yksikkö