Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21110 Piikkiporaussarja 15-osainen pikateräs 135 astetta | AA9AMU 1BR67

CLE-LINE C21110 Jobber-porasarja 15 osaa nopea teräs 135 astetta

Varastossa
Tuote: AA9AMU Malli: C21110Ristiviite: 1BR67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero1801
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä15
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Koot sisältyvät1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiHinta
CLE-LINE C21109 Jobber -poraussarja 15-osainen pikateräs 118 astetta | AC3WLY 2X471 C211091899118 TutkinnotPerinteinen kohta€106.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21110 Jobber-porasarja 15 osaa nopea teräs 135 astetta
€122.33 / yksikkö