Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS CM-30L/208 110F Sähkösäiliötön vedenlämmitin, Sisä, 6, 240 W, gpm | CQ8XZT 54ZY49

CHRONOMITE LABS CM-30L/208 110F sähköinen säiliötön vedenlämmitin, sisä, 6, 240 W, gpm

Varastossa
Tuote: CQ8XZT Malli: CM-30L/208 110FRistiviite: 54ZY49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec säiliötön vedenlämmitin45 - 150 psi80 astetta 120 astetta F120 VAC18009.62 "€255.11
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi104-astetta F208 VAC41609.62 "€360.45
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC41609.62 "€295.06
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€289.29
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€287.75
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€296.78
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€365.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS CM-30L/208 110F sähköinen säiliötön vedenlämmitin, sisä, 6, 240 W, gpm
€414.54 / yksikkö