Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721

CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vedenlämmitin ilman säiliötä 208 V 4160 W

Varastossa
Tuote: AA2GAX Malli: M-20L/208_104FRistiviite: 10G721

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC20
Oletuslämpötila140-astetta F
Syvyys2.75 "
Korkeus6.25 "
Min. Virtauksen aktivointi0.65 gpm
AsennusVaakasuora
Vaihe1
Painealue25 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue104-astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM57-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM18-astetta F
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM20A
Jännite208 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts4160
Leveys9.62 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Chronomite Labs M-20L/208 säiliötön vedenlämmitin on suunniteltu käytettäväksi pesualtaan alla juomavesisovelluksissa. Se tarjoaa kuumaa vettä tarpeen mukaan ilman varastosäiliötä, mikä eliminoi jatkuvan lämmityksen ja veden uudelleenlämmityksen tarpeen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ilkivallankestävä, valettu alumiinikotelo, joka takaa erinomaisen lujuuden ja kestävyyden, kestää korkeita lämpötiloja ja estää korroosiota ankarissa olosuhteissa.
  • Se tuottaa kuumaa vettä nopeudella 0.4 GPM vähintään 25 psi:n paineella, mikä lyhentää kuuman veden toimitusaikaa ja tehotonta sähkön käyttöä.
  • Siinä on integroitu mikroprosessori, joka ylläpitää tasaista lähtölämpötilaa vaihtelevilla virtausnopeuksilla.
  • Siinä on ainutlaatuinen virtakytkin, joka syöttää automaattisesti sähkövirran sarjaan nerokkaasti suunniteltuja käämejä, jotka lämmittävät välittömästi laitteen läpi virtaavan veden.
  • Tämä Low-Flow-sarjan säiliötön lämmitin on ihanteellinen anturi-/handsfree-hanoihin, joiden lämpötila on esiasetettu 104 astetta F, sekä yleisiin wc-tiloihin, keittiö-/baaritiskialtaisiin, astianpesukoneisiin ja valokuvien käsittelyn tehosteisiin.
  • Se sisältää puristusliittimet ja hanan virtauksen säädön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • IAPMO
  • UPC
  • ADA
  • ETL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tuote vähentää palovammoja?

V. Lämmittimen erittäin nopea vasteaika säätelee kuuman veden lämpötiloja, mikä eliminoi palovammavaaran ja sekoitusventtiilien tarpeen.

K. Mikä on Omni-hanan virtauksen ohjaus?

A. Chronomite Omni -sarjan hanavirtauksen ohjaus sisältää Laminar Flow -teknologian, joka tuottaa kristallinkirkkaan, roiskemattoman vesivirran, joka vähentää vesihukkaa jopa 90 %.

K. Kuinka asentaa tämä Chronomite-vedenlämmitin?

A.

  • Sammuta katkaisin ja irrota alueen sähkönsyöttö. Sammuta myös veden syöttö kiinnittimeen.
  • Pääset käsiksi sisäisiin sähköliitäntöihin ruuvaamalla irti ja poistamalla etulevy.
  • Kiinnitä Chronomite-yksikkö haluttuun paikkaan kestävillä metalliruuveilla ja varmista, että vedät olemassa olevat johdot mukana toimitetun reiän läpi lämmittimen takana.
  • Liitä sähkönsyöttöjohdot sähköliitäntöihin. Kiinnitä kaikki liitännät tiukasti.
  • Sulje etulevy ja ruuvaa se kiinni.
  • Liitä kylmän veden syöttöjohto vesilähteestä kylmän/kuuman tuloaukon alempaan puristusliittimen aukkoon.
  • Liitä kuuman veden syöttöjohto Chronomite-yksikön kylmän / kuuman tulon ylhäältä puristusliittimen aukosta.
  • Avaa yksikön vedensyöttöjohto uudelleen ja käynnistä pesuallas 2–3 minuutiksi ilman poistoa varten.
  • Ruuvaa virtauksen säädin (mukana) hanaan / kiinnityspäähän. Kun tyhjennetään, käynnistä katkaisin käynnistääksesi prosessin.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Chronomite M-20L/208 sähköistä säiliötöntä vedenlämmitintä?

A.

  • Palkkaa pätevä ammattilainen asentamaan paikallisia sähkö- ja putkistosääntöjä.
  • Katkaise virta katkaisijasta ennen kuin teet mitään sähkötöitä vedenlämmittimessä.
  • Aseta turvallinen veden lämpötila palovammojen estämiseksi, ja toimituslämpötila on enintään 160 astetta F.
  • Varmista asennusalueen asianmukainen ilmanvaihto ylikuumenemisen estämiseksi ja turvallisten käyttöolosuhteiden ylläpitämiseksi.
  • Tarkkaile ja ylläpidä suositeltuja vedenpainetasoja vedenlämmittimen tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Suorita säännölliset huoltotarkastukset valmistajan ohjeiden mukaisesti korjataksesi ongelmat nopeasti.
  • Harkitse vedenpehmentimen asentamista mineraalien kertymisen estämiseksi yksikön sisällä ja pitkän aikavälin tehokkuuden varmistamiseksi.
  • Tiedä hätäsulkuventtiilin sijainti, jotta voit reagoida nopeasti ongelmissa tai hätätilanteissa.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei yksikön ympärillä ole vuotoja, ja korjaa nopeasti kaikki ongelmat vesivahinkojen ja sähkövaaran välttämiseksi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Chronomite M-20L/208 sähköistä säiliötöntä vedenlämmitintä?

A.

  • Palkkaa pätevä ammattilainen asentamaan paikallisia sähkö- ja putkistosääntöjä.
  • Katkaise virta katkaisijasta ennen kuin teet mitään sähkötöitä vedenlämmittimessä.
  • Aseta turvallinen veden lämpötila palovammojen estämiseksi, ja toimituslämpötila on enintään 160 astetta F.
  • Varmista asennusalueen asianmukainen ilmanvaihto ylikuumenemisen estämiseksi ja turvallisten käyttöolosuhteiden ylläpitämiseksi.
  • Tarkkaile ja ylläpidä suositeltuja vedenpainetasoja vedenlämmittimen tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Suorita säännölliset huoltotarkastukset valmistajan ohjeiden mukaisesti korjataksesi ongelmat nopeasti.
  • Harkitse vedenpehmentimen asentamista mineraalien kertymisen estämiseksi yksikön sisällä ja pitkän aikavälin tehokkuuden varmistamiseksi.
  • Tiedä hätäsulkuventtiilin sijainti, jotta voit reagoida nopeasti ongelmissa tai hätätilanteissa.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei yksikön ympärillä ole vuotoja, ja korjaa nopeasti kaikki ongelmat vesivahinkojen ja sähkövaaran välttämiseksi.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä säiliötöntä vedenlämmitintä?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat virtausnopeus, lämpötilan nousu, tehovaatimukset, asennustila, energiatehokkuus, lämpötilan säätö, sertifioinnit, vedenpaineen yhteensopivuus ja huoltotarpeet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec säiliötön vedenlämmitin45 - 150 psi80 astetta 120 astetta F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€393.58
CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8AWG40Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC83209.62 "€383.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vedenlämmitin ilman säiliötä 208 V 4160 W
€379.80 / yksikkö