Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vedenlämmitin Tankless 208 V 4160 Watt

Varastossa
Tuote: AA2GAY Malli: SR-20L/208Ristiviite: 10G722
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
€331.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC20
Oletuslämpötila140-astetta F
Syvyys2.75 "
Korkeus6.25 "
Min. Virtauksen aktivointi0.40 gpm
AsennusVaakasuora
Vaihe1
Painealue25 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue80 astetta 120 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM57-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM18-astetta F
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM20A
Jännite208 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts4160
Leveys9.62 "
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.99
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Chronomite Labs SR-20L/208 sähköinen säiliötön vedenlämmitin on ihanteellinen kuuman veden toimittamiseen tarvittaessa, ja se tarjoaa energiatehokkuutta ja tilaa säästäviä etuja. Sitä käytetään kaupallisissa olosuhteissa, mikä tarjoaa jatkuvan ja hetkellisen kuuman veden lähteen. Tämä kompakti ja tehokas ratkaisu asennetaan yleisesti kylpyhuoneisiin, keittiöihin ja muihin tiloihin, joissa perinteinen vedenlämmitin saattaa olla epäkäytännöllinen tai vievä.

Ominaisuudet:

  • Tässä sähkösäiliöttömässä vedenlämmittimessä on vaakasuora seinäasento, mikä säästää tilaa.
  • Se tarjoaa vaihtelevia lämpötilan nousuja eri virtausnopeuksilla, mikä vastaa erilaisiin vedenkäyttötarpeisiin.
  • Tässä Chronomite-sähkösäiliöttömässä vedenlämmittimessä on alumiinirakenne ja Celcon-muovielementti, mikä varmistaa pitkän käyttöiän.
  • Siinä on seinäkiinnitys mukana toimitetuilla puristusliittimillä ja hanan virtauksen ohjauksella asennuksen yksinkertaistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Chronomite Labsin sähkösäiliöttömän vedenlämmittimen?

A.

  • Varmista turvallisuus katkaisemalla vedenlämmittimen virransyöttö ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.
  • Tarkasta ja puhdista kylmän veden sisääntulon suojus säännöllisesti poistaaksesi roskat, mikä parantaa veden virtausta.
  • Korjaa mineraaliesiintymät ja kalkki tarkastamalla ja huuhtelemalla järjestelmä säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Ylläpidä järjestelmä vuotamattomana tarkistamalla ja kiristämällä liittimet ja korjaamalla tai vaihtamalla vaurioituneet osat viipymättä.
  • Estä korroosioon liittyvät ongelmat tarkastamalla rutiininomaisesti vedenlämmitin korroosion merkkien varalta ja ryhtymällä tarvittaviin toimenpiteisiin suositusten mukaisesti.
  • Varmista, että sähkökomponentit ovat hyvässä kunnossa tarkastamalla kulumisen tai vaurioiden varalta ja varmistamalla liitännät.
  • Säilytä laitteen ulkonäkö ja vältä vauriot pyyhkimällä ulkopuoli kostealla liinalla välttäen hankaavia puhdistusaineita.
  • Tarkkaile vedenpainetta säännöllisesti ja säädä tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
  • Varmista asianmukainen ilmanvaihto tarkistamalla tuuletus- ja ilmanotto-/poistoaukot esteiden varalta, mikä edistää turvallista käyttöä.
  • Pidennä käyttöikää ja korjaa mahdolliset ongelmat ajoittamalla säännöllinen ammattihuolto, varsinkin jos yksikön käyttöikä lähenee loppua.

K. Kuinka se käsittelee vedenpainetta?

V. Vedenlämmittimen suurin vedenpaineen toleranssi on 80 psi, ja se vaatii vähintään 25 psi:n vedenpaineen optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Chronomite Labsin sähkösäiliötöntä vedenlämmitintä?

A.

  • Varmista, että pätevä teknikko suorittaa ammattimaisen asennuksen oikean asennuksen ja turvallisen toiminnan takaamiseksi.
  • Katkaise virta aina ennen vedenlämmittimen huolto- tai säätötoimenpiteitä ja pyydä tarvittaessa ammattiapua.
  • Aseta veden lämpötila turvalliselle tasolle palovammojen estämiseksi noudattaen valmistajan lämpötila-asetuksia koskevia suosituksia.
  • Säilytä sisäyksiköiden asianmukainen ilmanvaihto pitäen tuuletusaukot ja ilmanotto-/poistoaukot vapaina häkämonoksidin kertymisen välttämiseksi.
  • Tarkkaile säännöllisesti vedenpainetta estääksesi vedenlämmittimen ja putkiston vaurioitumisen ja varmista, että se on suositellun alueen sisällä.
  • Tarkista säännöllisesti, onko vedenlämmittimen ympärillä vuotoja, ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä vesivahingon estämiseksi ja järjestelmän eheyden ylläpitämiseksi.
  • Varmista, että lämminvesivaraaja on kytketty oikeaan jännitteeseen käyttöoppaan mukaisesti estääksesi toimintahäiriöt ja turvallisuusriskit.
  • Vältä syttyvien materiaalien säilyttämistä vedenlämmittimen lähellä palovaaran vähentämiseksi.
  • Asenna laitteeseen tarvittaessa lapsilukot, jotta lapset eivät voi säätää niitä vahingossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec säiliötön vedenlämmitin45 - 150 psi80 astetta 120 astetta F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi104-astetta F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€393.58
CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8AWG40Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC83209.62 "€383.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vedenlämmitin Tankless 208 V 4160 Watt
€331.93 / yksikkö