Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Vedenlämmitin Säiliötön 120 V 1800 W | AA2GAW 10G720

CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vedenlämmitin Tankless 120 V 1800 Watt

Varastossa
Tuote: AA2GAW Malli: SR-15L/120Ristiviite: 10G720

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC15
Syvyys2.75 "
Korkeus6.25 "
Min. Virtauksen aktivointi0.40 gpm
AsennusVaakasuora
Vaihe1
Painealue45 - 150 psi
Asuin / kaupallinenCommercial / Asuminen
Temp. alue80 astetta 120 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM24-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM8-astetta F
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM15A
Jännite120 VAC
Vesiliitäntä3/8 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöundersink
Watts1800
Leveys9.62 "
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.96
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Chronomite Labs SR-15L/120 säiliötön vedenlämmitin soveltuu välittömän kuuman veden tuottamiseen kaupallisissa ympäristöissä. Sen kompakti muotoilu ja energiatehokas suorituskyky tekevät siitä ihanteellisen asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Tämä säiliötön lämmitin tarjoaa tarkan lämpötilan hallinnan, alentaa energiankulutusta ja eliminoi perinteisissä vedenlämmittimissä esiintyvän valmiustilan lämpöhäviön. Se sopii keittiöön, kylpyhuoneeseen ja muihin paikkoihin, joissa tarvitaan välitöntä kuumaa vettä.

Ominaisuudet:

  • Kotelo on valmistettu alumiinista ja elementti on valmistettu Celcon-muovista kestävyyden vuoksi.
  • Tämä Chronomite SR-15L/120 vedenlämmitin sisältää 0.35 GPM:n hanavirtauksen säätimet ja puristusliittimet, jotka lisäävät käyttömukavuutta asennuksen ja käytön aikana.
  • Se on suunniteltu seinäasennukseen, ja sen mukana tulee 14 AWG:n johto, joka takaa turvallisen ja suoraviivaisen asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on lämpötilan nousu virtausnopeudella 0.40 gpm?

A. Lämpötila nousee 31 astetta F virtausnopeudella 0.40 gpm.

K. Mikä on tämän SR-15L/120 säiliöttömän vedenlämmittimen virrankulutus watteina?

V. Tämä vedenlämmitin kuluttaa 1800 wattia tehoa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Chronomite Labs SR-15L/120 säiliötöntä vedenlämmitintä?

A.

  • Palkkaa valtuutettu sähköasentaja kaikkiin tarvittaviin sähkötöihin välttääksesi mahdolliset vaarat asennuksen aikana.
  • Aseta veden lämpötila turvalliselle tasolle palovammojen estämiseksi valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Varmista asennusalueella asianmukainen ilmanvaihto, jotta estetään palavien kaasujen kertyminen määritettyjen vaatimusten mukaisesti.
  • Harkitse vedenpehmentimen tai suodattimen asentamista alueille, joissa veden laatu on huono, jotta kalkin muodostuminen ei muodostu.
  • Pidä säiliöttömät vedenlämmittimen säätimet poissa lasten ulottuvilta tahattomien säätöjen tai peukaloinnin estämiseksi.
  • Suorita säännöllinen huolto, mukaan lukien laitteen huuhtelu ja kulumisen tai vaurioiden tarkistaminen, kuten käyttöohjeessa on kuvattu.
  • Tutustu hätäpysäytysmenetelmiin, jotta voit reagoida nopeasti toimintahäiriöiden tai hätätilanteiden sattuessa.
  • Tarkasta yksikkö säännöllisesti vuotojen varalta ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä vesivahingon estämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Kiinnitä johdot kunnolla asennuksen aikana sähkövaarojen tai -ongelmien välttämiseksi.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Chronomite Labs SR-15L/120 säiliötöntä vedenlämmitintä?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat tehovaatimukset, virtauksen aktivointi, lämpötilan säätö, sovelluksen tyyppi, asennussuunta, mitat, virrankulutus, standardien noudattaminen, lämpötilan nousu virtauksessa, vedenpaine, kotelon ja elementtien materiaalit, veden sisääntulon koot, sulkeumat, huoltovaatimukset ja asennusnäkökohdat tietoisen päätöksen tekemiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoVahvistimet ACeräPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi104-astetta F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 4160 W | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC41609.62 "€331.93
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 5540 W | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vedenlämmitin Säiliötön 277 V 8310 W | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 6240 Watt AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi80 astetta 120 astetta F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC62409.62 "€393.58
CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8AWG40Elec säiliötön vedenlämmitin25 - 150 psi110-astetta F208 VAC83209.62 "€383.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vedenlämmitin Tankless 120 V 1800 Watt
€286.55 / yksikkö