Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 88337 Precision Insert, British Thread, Bsp, 1 9/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 4PK | AF9PPJ 30PH34

CHRISLYNN 88337 Precision Insert, brittiläinen kierre, Bsp, 1 9/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PPJ Malli: 88337Ristiviite: 30PH34

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€69.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSP-kierre
Poran koko1 9 / 32 "
Lisää pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-11 BSP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 88337 Precision Insert, brittiläinen kierre, Bsp, 1 9/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 4PK
€69.55 /pakkaus