KERN AND SOHN ADJ-sarjan analyyttiset vaakat


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 310 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100-265 V , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, g, lb, oz , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 90 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusAsettumisaikaHinta (ei alv)
A
ADJ 600-C3
X x 230 310 210 mm210 mm+/-0.4 mg4 sekuntia.€1,217.76
B
ADJ 100-4
X x 230 310 330 mm330 mm+/- 0.0004 g4 sekuntia.€1,231.29
C
ADJ 200-4
X x 230 310 330 mm330 mm+/- 0.0004 g3 sekuntia.€1,339.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?