Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84267 Precision Insert, vapaasti kulkeva, metrinen, irtotavarana, 29/64 tuuman pora, 22 mm pituus, 50 PK | AG9ADJ 4649-11CN-220 / 7114

CHRISLYNN 84267 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9ADJ Malli: 84267Ristiviite: 4649-11CN-220 /7114

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vapaa juoksuosa
Poran koko29 / 64 "
Lisää pituus22mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM11 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4649-11CN-220
    • Recoil-ristiviite: 7114

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84267 Tarkkuussisäke, vapaasti pyörivä, metrinen, irtotavara, 29/64 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 50 PK
€15.39 /pakkaus