Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEXAN 2NJJ7 kalvo polypropeeni kirkas 0.015 x 24 x 48 tuumaa | AC2WBJ

LEXAN 2NJJ7 kalvo polypropeeni kirkas 0.015 x 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2WBJ Malli: 2NJJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilmi
VäriPoista valinta
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.032 "
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue-211 - 270 astetta F
Vetolujuus9000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.032 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
LEXAN 2NJG7 Kalvo Polypropeeni Kirkas 0.005 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "€4.96
LEXAN 2NJG8 Kalvopolypropeenikirkas 0.010 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "€16.20
LEXAN 2NJG9 Kalvopolypropeenikirkas 0.015 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "€21.28
LEXAN 2NJH1 -kalvopolypropeenikirkas 0.020 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "€41.29
LEXAN 2NJH2 -kalvopolypropeenikirkas 0.030 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "€17.75
LEXAN 2NJH3 -kalvopolypropeenikirkas 0.040 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "€22.31
LEXAN 2NJH4 -kalvopolypropeenikirkas 0.060 x 24 x 24 tuumaa | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEXAN 2NJJ7 kalvo polypropeeni kirkas 0.015 x 24 x 48 tuumaa
€16.18 / yksikkö