Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84219 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 0.625 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9ABP Malli: 84219Ristiviite: 1191-5CN-0625 / MS124737 / 4054

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus0.625 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko5 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 1191-5CN-0625
    • Sotilastandardin ristiviite: MS124737
    • Recoil-ristiviite: 4054

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84219 Vapaasti pyörivä sisäosa, Unf, Bulkki, 21/64 tuuman pora, 0.625 tuuman pituus, 100PK
€14.84 /pakkaus