Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82636 Precision British Thread Kit, BSF, 1 1/32 Inch Drill, 4 Peices | AF9PNF 30PG97

CHRISLYNN 82636 Precision British Thread Kit, BSF, 1 1/32 tuuman pora, 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AF9PNF Malli: 82636Ristiviite: 30PG97
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
€1,131.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierteityssarja
Poran koko1 1 / 32 "
Kierteen koko1-10 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86636 Napauta 1-10, (1 kpl)
    • 83636 Lisää 1-10, (4 kpl)
    • 87038 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82636 Precision British Thread Kit, BSF, 1 1/32 tuuman pora, 4 kappaletta
€1,131.15 / yksikkö