Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 87038 Combination Hand Install Tool, Metric | AF9PJG 30PG05

CHRISLYNN 87038 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric

Varastossa
Tuote: AF9PJG Malli: 87038Ristiviite: 30PG05
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
€114.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kokoihin: M24x1.5, M26x1.5, M27x1.5, M27x2, M27x3, 1 1 / 8-71-12, 1-14, 1-10, 3 / 4-14 (BSP)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87038 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric
€114.69 / yksikkö