Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82185 Precision Complete Industrial Kit, Metric, 31/32 Inch Drill, 4 Peices | AF9PEA 30PE94

CHRISLYNN 82185 Precision Complete Industrial Kit, Metric, 31/32 tuuman pora, 4 kappaletta

Varastossa
Tuote: AF9PEA Malli: 82185Ristiviite: 30PE94
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
€397.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kierteen lisäyssarja
Poran koko31 / 32 "
Kierteen kokoM24 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86185 Napauta M24x1.5, (1 kpl)
    • 83185 Aseta M24x1.5, (4 kpl)
    • 87038 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82185 Precision Complete Industrial Kit, Metric, 31/32 tuuman pora, 4 kappaletta
€397.41 / yksikkö