Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 -räikkäavain, yleinen 5 tuuman pituus | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 ilmaräikkäavain, yleinen 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2VKC Malli: CP9427Ristiviite: 11C993

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3
CFM @ täysi kuorma12
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus270 rpm
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
Pään korkeus3 / 4 "
pään leveys1.625 "
Pituus5"
Max. vääntömomentti27 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-27 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKahva materiaaliPään korkeusPituusMax. vääntömomenttiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP828 ilmaräikkäavain 10 tuuman pituinen Yleinen AA2VHX 11C962 CP82810-50 jalkaa-lb.515150 rpmAlumiini1 1 / 16 "10 "50 jalkaa-lb.€322.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 ilmaräikkäavain, yleinen 5 tuuman pituus
€257.95 / yksikkö