Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP828 ilmaräikkäavain 10 tuuman pituinen Yleinen AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 ilmaräikkäavain 10 tuumaa, pituus Yleistä

Varastossa
Tuote: AA2VHX Malli: CP828Ristiviite: 11C962

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5
CFM @ täysi kuorma15
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus150 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Pään korkeus1 1 / 16 "
pään leveys1.625 "
Pituus10 "
Max. vääntömomentti50 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue10-50 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKahva materiaaliPään korkeusPituusMax. vääntömomenttiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 -räikkäavain, yleinen 5 tuuman pituus | AA2VKC 11C993 CP94275-27 jalkaa-lb.312270 rpmAlumiini kumikahvalla3 / 4 "5"27 jalkaa-lb.€264.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 ilmaräikkäavain 10 tuumaa, pituus Yleistä
€326.59 / yksikkö