Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Ilmaruiskuhiomakone Suora 24 k / min 0.5 hv 21 cfm | AA2VJB 11C966

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Straight 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm

Varastossa
Tuote: AA2VJB Malli: CP860Ristiviite: 11C966
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
€277.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma21.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus24,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5.75 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Ilmaruiskuhiomakone suora 30 k / min 0.3 hv 24 cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0generalTakaosa30,000 rpm0.34.75 "€130.27
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G -murskain, suora, 25 k / min 1.0 hv 32 cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0TeollinenEtusivu25,000 rpm1.06 23 / 32 "€490.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Straight 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm
€277.07 / yksikkö