Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G -murskain, suora, 25 k / min 1.0 hv 32 cfm | AB6XXV 22P492

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Varastossa
Tuote: AB6XXV Malli: CP9113GRistiviite: 22P492

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma32.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
HP1.0
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 23 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vankka rakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Ilmaruiskuhiomakone Suora 24 k / min 0.5 hv 21 cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0TeollinenTakaosa24,000 rpm0.55.75 "€277.07
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Ilmaruiskuhiomakone suora 30 k / min 0.3 hv 24 cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0generalTakaosa30,000 rpm0.34.75 "€130.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
€490.63 / yksikkö